入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグイン充電器 |
深さ | 2.4 " |
高さ | 1.5 " |
Hz | 50 |
入力電圧 | 230 VAC |
出力電流 | 222mA |
出力プラグ内極性 | 負 |
出力電圧 | 9 VDC |
形式 | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ |
チップサイズ | 2.1 X 5.5 X 10ミリメートル |
幅(Width) | 1.7 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 8 |
HSコード | 8504314035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 出力電流 | 出力電圧 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | 9 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2.2 " | ¥2,348 | ||
11Y731 | 3.3 " | 2.2 " | 1042mA | 12 VDC | デスクトップ、ヨーロッパのプラグ | 2.6 " | - | 見積依頼
| |
11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | 14.5 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2.2 " | ¥2,567 | ||
11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | 12 VDC | デスクトップ、ヨーロッパのプラグ | 2.6 " | ¥3,000 | ||
11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | 15 VDC | デスクトップ、ヨーロッパのプラグ | 2.6 " | ¥3,000 | ||
11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | 9 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 1.7 " | ¥1,334 | ||
11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | 12 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2" | ¥1,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。