DAYTON 1WDN3重力ベント24インチベース28/1インチ平方
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
アイテム価格 | 重力人工呼吸器 |
ベースの長さ | 28.5 " |
ベース幅 | 28.5 " |
ダンパーサイズ(インチ) | 25 x 25 |
深さ | 48 " |
ファンサイズ | 24インチ |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全体の高さ | 38 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 101.7 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 143.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 深さ | 全体の高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDN4 | 34.5 " | 34.5 " | 60 " | 38 " | 57 " | ¥307,241 | |
1WDN5 | 40.5 " | 40.5 " | 60 " | 38 " | 68 " | ¥323,898 | 見積依頼
|
1WDN6 | 46.5 " | 46.5 " | 78 " | 40.5 " | 78 " | ¥408,656 | 見積依頼
|
1WDN7 | 54.5 " | 54.5 " | 90 " | 42.5 " | 90 " | ¥488,758 | 見積依頼
|
3FKE1 | 24.5 " | 24.5 " | 48 " | 38 " | 38 " | ¥213,031 | |
3FKE2 | 60.5 " | 60.5 " | 96 " | 53.5 " | 96 " | ¥748,811 | 見積依頼
|
3FKE3 | 60.5 " | 60.5 " | 108 " | 54.5 " | 100 " | ¥876,513 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。