LEESON DC モーター、TENV/TEFC、角フランジまたは C 面
Leeson の汎用 DC モーターは、高く一定の始動トルクを提供するため、負荷が速度によって変化しない場合の使用に適しています。 これらは、ホイスト、コンベア ベルト、容積式ポンプおよびミキサーなどの機械的負荷または始動が困難な用途向けに設計されています。
形式 | モデル | 梱包 | アンプ | アセンブリ | RPM | 稼働率 | 軸径 | トルク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23オンス-IN | DN | ¥94,190 | |
B | M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 38.4オンス-IN | DN | ¥115,007 | |
C | M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72オンス-IN | DN | ¥122,346 | |
D | M1120062.00 | M1307027.01 | 2.6 | M1041243 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 72オンス-IN | DN | ¥66,252 | |
E | M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6オンス-IN | DN | ¥19,613 | |
A | M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2オンス-IN | DN | ¥48,205 | |
A | M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6オンス-IN | DN | ¥18,428 | |
F | M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96オンス-IN | DN | ¥61,680 | |
G | M1120059.00 | M1307027.01 | 1.5 | M1041215 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 36オンス-IN | DN | ¥56,537 | |
H | M1130118.00 | M1307027.02 | 0.7 | M1040130 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 72オンス-IN | DN | ¥64,699 | |
I | M1130055.00 | PG659301.04F | 2.7 | M1040132 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 9 ポンドイン | DF | ¥68,573 | |
J | M1130120.00 | PG659301.04F | 1.3 | M1040132 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 9 ポンドイン | DF | ¥72,524 | |
K | M1130054.00 | PG659301.04F | 1.7 | M1040140 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 96オンス-IN | DN | ¥66,297 |
動作メカニズム
- ブレーキ モーターは、モーターに電力を供給し、ブレーキをかけるために電磁場を使用します。
- それらは、印加電流を通して磁極回転子を押すことによって機能します。
- ローターを取り囲むステーターの極が、シャフトを回転させる力を加えます。
- 静的な AC または DC がユニットに注入されると、固定子の極が静的になり、回転子が停止します。
特徴
- Leeson の汎用 DC モーターは、C 面または角フランジの設計で、取り付けに便利な取り外し可能なボルトオン ベースを備えています。
- TENV / TEFC エンクロージャが装備されており、モーター巻線を清潔で涼しく乾燥した状態に保ちます。
- これらのユニットはダイナミック ブレーキが可能で、恒久的に潤滑された密閉型ベアリングを提供して、重いアキシャルおよびラジアル荷重を処理します。
- 摂氏 40 度までの温度に耐えるクラス H および F の絶縁タイプが用意されています。
- 付属の特大ブラシは長寿命を保証し、ブラシホルダーの設計により簡単にアクセスできます。
- これらのモーターは、最大 1/4 馬力のトルクと、最大 3500 rpm の速度での連続稼働を生み出します。
規格と承認
- NEMA
- UL
- CSA
よくある質問
連続運転とはどういう意味ですか?
連続負荷とは、最大電流がXNUMX時間以上連続して動作購入に進む予想される場所です。
モーターのシャフトの目的は何ですか?
シャフトは、ハウジングとモーターから押し出される円筒形のコンポーネントです。 モーターからのエネルギーを最終用途に変換します。
クラス H およびクラス F の絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターには、温度制御用のクラス H または F の絶縁があります。 クラス H 絶縁モーターは最高 180 ℃ の温度に対応でき、クラス F は最高温度 105 ℃ に耐えることができます。
TENVモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
完全密閉非換気 (TENV) モーターは、空気開口部なしで設計されており、頻繁な消毒やクリーニングが必要な用途に最適です。 TEFC (全閉外扇冷却) モーターには、外気をモーターに循環させるための外部ファンが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトテーブル
- 大面積スイーパー
- こぼれスキッドとパレット
- ウッドドリルビットエクステンション
- 磁気安全インターロックスイッチアクセサリ
- 圧力および温度制御バルブ
- パンプス
- 砥石研ぎ石
- ゴミ袋とライナー
- ピン
- OMRON ヒンジローラーレバーアクチュエータスナップスイッチ
- MICRO 100 Oリング溝入れ工具
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、480V デルタ一次、ステンレス鋼
- LABCONCO ガラス製品洗浄機
- INSTOCK ポール
- HUMBOLDT 有機不純物テストセット
- GROVE GEAR クイル入力ウォームギア減速機、左ウォームギア
- BALDOR / DODGE ソリッドリューブ、フランジ、ソリッドジャーナルベアリング
- LOUISVILLE FE4200HD シリーズ グラスファイバー製延長はしご
- TRI-ARC U-Design クロスオーバーレッグキット