LEESON M1130054.00 CM34D17NC6 DC モーター
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 1.7 |
アセンブリ | M1040140 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TENV |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 34 |
HP | 1/6 |
絶縁クラス | H |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | 56 C 顔 |
梱包 | PG659301.04F |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
トルク | 96オンス-IN |
タイプ | DN |
UPC | 691720091357 |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 37.16 |
船幅(cm) | 20.65 |
プロダクト | モデル | 梱包 | アンプ | アセンブリ | RPM | 稼働率 | 軸径 | トルク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23オンス-IN | DN | ¥85,179 | ||
M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2オンス-IN | DN | ¥63,227 | ||
M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 38.4オンス-IN | DN | ¥65,493 | ||
M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6オンス-IN | DN | ¥26,745 | ||
M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72オンス-IN | DN | ¥80,561 | ||
M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6オンス-IN | DN | ¥25,129 | ||
M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96オンス-IN | DN | ¥81,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。