入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | .8 |
アセンブリ | M1041219 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TENV |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 31 |
HP | 1/15 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | SQ。 フランジ |
梱包 | M1307027.01 |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
トルク | 38.4オンス-IN |
タイプ | DN |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 16.99 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 19.51 |
プロダクト | モデル | 梱包 | アンプ | アセンブリ | RPM | 稼働率 | 軸径 | トルク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23オンス-IN | DN | ¥94,190 | ||
M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2オンス-IN | DN | ¥48,205 | ||
M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6オンス-IN | DN | ¥19,613 | ||
M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72オンス-IN | DN | ¥122,346 | ||
M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6オンス-IN | DN | ¥18,428 | ||
M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96オンス-IN | DN | ¥61,680 | ||
M1120059.00 | M1307027.01 | 1.5 | M1041215 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 36オンス-IN | DN | ¥56,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。