MICRO 100Oリング溝入れ工具
形式 | モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | または-144-10 | 0.25 " | 0.144 / 0.146 " | 5 / 8 " | 0.1 " | 0.035 / 0.045 " | 1 / 4 " | ¥9,258 | |
A | または-141-9 | 0.25 " | 0.141 / 0.143 " | 9 / 16 " | 0.1 " | 0.035 / 0.045 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
A | または-174-12 | 0.375 " | 0.174 / 0.176 " | 3 / 4 " | 0.115 " | 0.010 / 0.020 " | 3 / 8 " | ¥15,212 | |
A | または-208-13 | 0.375 " | 0.208 / 0.210 " | 13 / 16 " | 0.115 " | 0.035 / 0.045 " | 3 / 8 " | ¥15,212 | |
A | または-241-15 | 0.375 " | 0.241 / 0.243 " | 15 / 16 " | 0.115 " | 0.010 / 0.020 " | 3 / 8 " | ¥15,212 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配電ブロック
- しきい値
- 壁および庭の消火栓付属品
- 容積式送風機
- フラップホイールのロック
- 自動車メンテナンスツール
- コミュニケーションツール
- オフィス家具
- 交通安全
- パイプねじ切り装置
- GUARDAIR ピストルグリップエアガン
- APPROVED VENDOR 赤。 45ベンド3インチのワイ
- SQUARE D モーターサーキットプロテクタ 3極
- DEWALT ドライブアンカー
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 異径ティー、ソケット×ソケット×ソケット
- EATON FF1852Tシリーズ ストレートアダプター
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット チェーン番号16B-1
- MARTIN SPROCKET エンドシャフト、ブロンズベアリング
- DEFELSKO コーティング厚さゲージ
- WINSMITH D-90シリーズ SE型中空軸カバー