入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.375 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.174 / 0.176 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 3 / 4 " |
オフセット | 0.115 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
半径 | 0.010 / 0.020 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
形式 | 「O」リング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
または-141-9 | 0.25 " | 0.141 / 0.143 " | 9 / 16 " | 0.1 " | 0.035 / 0.045 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
または-144-10 | 0.25 " | 0.144 / 0.146 " | 5 / 8 " | 0.1 " | 0.035 / 0.045 " | 1 / 4 " | ¥9,258 | |
または-208-13 | 0.375 " | 0.208 / 0.210 " | 13 / 16 " | 0.115 " | 0.035 / 0.045 " | 3 / 8 " | ¥15,212 | |
または-241-15 | 0.375 " | 0.241 / 0.243 " | 15 / 16 " | 0.115 " | 0.010 / 0.020 " | 3 / 8 " | ¥15,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。