スペーサーの保持
スペーサーの保持
形式 | モデル | 色 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13SPRT067B | - | 見積依頼 | ||||
B | 13SPRT097B | ¥74 | |||||
C | 13SPRT091B | ¥40 | |||||
D | 13SPRT050 | ¥318 | |||||
E | 13SPRT116 | ¥1,051 | |||||
F | 13SPRT108 | ¥818 | |||||
G | 13SPRT098 | ¥284 | |||||
H | 13SPRT101 | ¥354 | |||||
I | 13SPRT097 | ¥1,109 | |||||
J | 13SPRT080 | ¥25 | |||||
K | 13SPRT053 | ¥286 | |||||
L | 13SPRT067 | ¥303 | |||||
M | 13SPRT060 | ¥363 | |||||
N | 13SPRT115 | ¥259 | |||||
O | 13SPRT112 | ¥733 | |||||
P | 13SPRT094 | - | 見積依頼 | ||||
Q | 13SPRT100 | ¥374 | |||||
R | 13SPRT105 | - | 見積依頼 | ||||
S | 13SPRT090 | ¥892 | |||||
T | 13SPRT110 | ¥635 |
インナーライナースクレーパー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
51011 | CE8WRM | ¥1,545 | 詳細を参照してください。 |
プルステーションカバースペーサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
STI-3100 | CF4QBK | - | 見積依頼 |
スペーサーの保持
保持スペーサーは、機械アセンブリ内の 1 つの隣接する部品の位置と整列を維持するために使用されるコンポーネントです。 これらは、ある部品が別の部品に対して横方向に移動したり、滑ったり、移動したりするのを防ぎます。 これらの保持スペーサーは、外径 2/1、4/3、8/5、16/XNUMX インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
よくある質問
保持スペーサーはどのように取り付けられますか?
保持スペーサーは、所定の位置に保持する必要がある XNUMX つのコンポーネントの間に挿入することで取り付けることができます。 スペーサーの特定のタイプに応じて、所定の位置にスナップ嵌め、ねじ込み、または圧入することができます。
保持スペーサーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
アプリケーション要件、コンポーネントの材質と寸法、動作環境、必要な特定の特性 (強度、耐久性、熱や化学薬品に対する耐性) を考慮してください。
リテーニングスペーサーの一般的な用途は何ですか?
保持スペーサーは、自動車および航空宇宙用途だけでなく、電子および電気アセンブリにも使用できます。
保持スペーサーを使用する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?
保持スペーサーを使用する場合は、怪我やアセンブリへの損傷を避けるために、適切な安全プロトコルと手順に従ってください。 適切な保護具 (手袋または保護眼鏡) を着用し、すべてのコンポーネントが適切に取り付けられ、固定されていることを確認してください。
これらの保持スペーサーは湿った環境や腐食性の環境でも使用できますか?
これらの保持スペーサーはナイロン製で、湿った環境や腐食性の環境に適しています。
これらの保持スペーサーは、インチ単位またはメートル単位の測定システムに従っていますか?
これらの保持スペーサーはインペリアル システムに従っています。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- ワッシャー
- 換気
- パイプねじ切り装置
- ブロンズ
- ケーブル引き込みアクセサリ
- 六角ナット
- ゴミ袋
- フランジ位置合わせツール
- 温度アラーム
- WESTWARD 防滴漏斗
- HONEYWELL サーモスタット低電圧非プログラム可能
- DIXON ショートインラインフィルター/ストレーナー
- ENPAC スピーディーダッフルリフィル
- HELICOIL ストレートフルートプラグタップ、UNF、3B
- HOFFMAN タイプ 12 ステンレススチール製コンソール
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4 HMI エンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、10-24 Unc
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ インパクト エクステンション
- EATON E26 シリーズ StackLight エクステンション チューブ