3Mマスチックテープ、ゴム
形式 | モデル | 接着剤 | 長さ | 最大電圧 | パフォーマンス温度 | 形状 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2229-P-3-3/4x6-12 | マスチックの | 6.5 " | 1000 | 最大176度F | 長方形 | 125mil。 | 3.75 " | ¥86,145 | |
A | 2229-P-3-3/4x3-3/4 | マスチックの | 3.75 " | 1000 | 最大176度F | 正方形である | 125mil。 | 3.75 " | ¥57,681 | |
A | 2229-P-2-1/2x3-3/4 | マスチックの | 3.75 " | 1000 | 最大176度F | 長方形 | 125mil。 | 2.5 " | ¥51,046 | |
B | 2228 1 "X10 ' | 安定したマスチック | 10ft。 | 35000 | 最大194度F | 連続ロール | 65mil。 | 1" | ¥7,841 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- アルミ押出
- 真空および圧力リリーフバルブ
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- 巻取ユニット
- エアコン
- クランプ
- 自動車外装
- スプロケットと検査サービスドア
- フラッシュバルブ
- AMPCO METAL Fタイプバルブホイールレンチ
- APPROVED VENDOR ポリエステルフィルムストック
- SUNDSTROM SAFETY パワードエアピュリファイングレスピレーターキットサイズM / L
- SMC VALVES PVCアングルボールバルブ MNPT×プッシュ接続
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 配線済みロッカースイッチ
- BOSCH 鉄筋カッター、ストレートシャンク
- COOPER B-LINE B2000シリーズリジッドコンジットクランプ
- WRIGHT TOOL 1/4 インチ ドライブ 6 ポイント標準ソケット
- Arrow Pneumatics F3 シリーズ微粒子フィルター、高流量
- DAYTON バーナー