DAYTON ルーバーフランジキット
ルーバーフランジキット
Dayton ルーバー フランジ キットは、アルミニウムの組み合わせおよび排水可能な固定ルーバーとの使用に最適です。 これらのユニットは、取り付けを迅速化するため、また小さな隙間/開口部をカバーすることで耐候性を提供するために、事前に穴が開けられたプレサイズの押出アルミニウム構造を備えています。 ルーバーを周囲フレームに接続するのに役立つ取り付け金具が含まれており、14.5 ~ 62.5 インチの範囲の長さが用意されています。
Dayton ルーバー フランジ キットは、アルミニウムの組み合わせおよび排水可能な固定ルーバーとの使用に最適です。 これらのユニットは、取り付けを迅速化するため、また小さな隙間/開口部をカバーすることで耐候性を提供するために、事前に穴が開けられたプレサイズの押出アルミニウム構造を備えています。 ルーバーを周囲フレームに接続するのに役立つ取り付け金具が含まれており、14.5 ~ 62.5 インチの範囲の長さが用意されています。
詳細はこちら
- ベアリング
- 電気ツール
- 潤滑剤の保管と調剤
- ヒューズ
- ワイヤークロス
- 危険場所管理ステーションの付属品
- ライトメーター
- ワイヤーロープスエージクレビス継手
- タイヤチェーン
- カムおよび溝継手
- SHURTAPE フラットバックマスキングテープ
- MILWAUKEE 4-1 / 2 "ホイール径アングルグラインダー
- BRADY パイプマーカー、1〜2-1 / 2 "、低圧レベル
- WESTWARD タップ&ドリルセット
- NIBCO ブロンズゲートバルブ、FNPT
- EDWARDS SIGNALING 94シリーズLEDビーコン
- EATON ターミナル カバー シュラウド
- ZURN ストレーナーを排水する
- TB WOODS タイプ 8065 テーパーロックブッシュ
- BLACK DIAMOND こぼれパレット