EDWARDS SIGNALING 94 シリーズ LED ビーコン
形式 | モデル | 色 | 現在の描画 | 直径 | エンクロージャー | 高さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94PLEDMW120A | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
A | 94PLEDMM120A | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
A | 94PLEDMW24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
B | 94PLEDMR24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
A | 94PLEDMM24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
B | 94PLEDMR120A | - | - | 8-1 / 4」 | NEMA 4X、IP66 | 7-3 / 4」 | - | - | 見積依頼
|
C | 94PLEDMA24AD | アンバー | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
C | 94PLEDMA120AB | アンバー | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥170,745 | |
C | 94PLEDMA120A | アンバー | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
C | 94PLEDMA24ADB | アンバー | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥169,009 | |
D | 94PLEDMB24ADB | 青 | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,216 | |
D | 94PLEDMB120A | 青 | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
D | 94PLEDMB120AB | 青 | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥170,208 | |
D | 94PLEDMB24AD | 青 | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
E | 94PLEDMG120AB | グリーン | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥169,126 | |
E | 94PLEDMG24ADB | グリーン | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | |
E | 94PLEDMG24AD | グリーン | - | - | NEMA4X | - | - | - | 見積依頼
|
E | 94PLEDMG120A | グリーン | - | 8-1 / 4」 | NEMA 4X、IP66 | 7-3 / 4」 | - | - | 見積依頼
|
A | 94PLEDMM120AB | マゼンタ | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥164,205 | |
A | 94PLEDMM24ADB | マゼンタ | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | |
B | 94PLEDMR120AB | レッド | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥167,150 | |
B | 94PLEDMR24ADB | レッド | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | |
A | 94PLEDMW24ADB | ホワイト | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | |
A | 94PLEDMW120AB | ホワイト | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥169,009 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- トルクマルチプライヤアクセサリ
- 圧力計アクセサリー
- 蒸気および温水ソレノイドバルブ
- バックブーストトランス
- 遠心ポンプ
- エンジン
- 地絡保護
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- カートンステープラーとシーラー
- HALLOWELL ワードローブZロッカー
- WELLER ショットメーター
- MORSE DRUM ドラムヒーター
- THOMAS PUMPS コンプレッサー/真空ポンプ
- VULCAN HART ドアシール
- SPEARS VALVES P105H PVC ドレン廃棄物ベント継手クリーンアウト アダプター、H x FPT
- UNIWELD 逆火防止装置セット
- PANDUIT 薄型ケーブル タイ マウント
- MASTER LOCK A1167 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- WHEATON フィルタ