入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
色 | アンバー |
現在の描画 | 0.250A |
直径 | 7.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 8.25 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 148,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | フレネル |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | コンジット |
最大動作温度。 | -31〜150.8度F |
電源 | 120 VAC |
評価 | IP66、NEMA 4X |
UPC | 782640140376 |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 21.91 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 直径 | エンクロージャー | 高さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94PLEDMA24ADB | アンバー | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥169,009 | ||
94PLEDMB24ADB | 青 | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,216 | ||
94PLEDMG24ADB | グリーン | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | ||
94PLEDMM24ADB | マゼンタ | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | ||
94PLEDMR24ADB | レッド | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | ||
94PLEDMW24ADB | ホワイト | 0.700A AC、0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC / DC | ¥170,208 | ||
94PLEDMB120AB | 青 | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ¥170,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。