DAYTON ルーバーフランジキット
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 45C675 | 14.5 " | 14.5 " | ¥10,061 | |
A | 33W754 | 20.5 " | 20.5 " | ¥11,311 | |
A | 33W755 | 26.5 " | 26.5 " | ¥12,469 | |
A | 33W758 | 26.5 " | 38.5 " | ¥13,971 | |
A | 33W757 | 32.5 " | 32.5 " | ¥13,971 | |
A | 33W756 | 38.5 " | 26.5 " | ¥14,252 | |
A | 33W759 | 38.5 " | 38.5 " | ¥15,325 | |
A | 33W762 | 38.5 " | 50.5 " | ¥18,047 | |
A | 33W761 | 44.5 " | 44.5 " | ¥17,221 | |
A | 33W760 | 50.5 " | 38.5 " | ¥17,688 | |
A | 33W763 | 50.5 " | 50.5 " | ¥19,190 | |
A | 45C676 | 56.5 " | 56.5 " | ¥23,349 | |
A | 45C677 | 62.5 " | 62.5 " | ¥25,068 |
ルーバーフランジキット
Dayton ルーバー フランジ キットは、アルミニウムの組み合わせおよび排水可能な固定ルーバーとの使用に最適です。 これらのユニットは、取り付けを迅速化するため、また小さな隙間/開口部をカバーすることで耐候性を提供するために、事前に穴が開けられたプレサイズの押出アルミニウム構造を備えています。 ルーバーを周囲フレームに接続するのに役立つ取り付け金具が含まれており、14.5 ~ 62.5 インチの範囲の長さが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウィンチアクセサリー
- トレーラーアクセサリー
- 金属製フレキシブルコンジット
- 過負荷リレー
- パイプピック
- ポンプモーター
- 機械切削工具
- オフィスおよび医療カート
- 自動車曳航
- ワイヤマネジメント
- AIR-WAY MANUFACTURING チューブナット
- BRADY Microtag(R)検査インサート、Ref。 番号検査日
- WALTER TOOLS ジョバードリル12mm超硬
- NITE IZE 交換用懐中電灯電球LED
- DIXON ポリカーボネートプレーンホースノズル
- LIFT PRODUCTS 油圧ティッパー
- FOL-DA-TANK グランドカバー
- LOVEJOY CJシリーズハブ、粉末金属、スタイルメトリックボア
- COOPER B-LINE PDU取り付けブラケット
- AME INTERNATIONAL SpinePlus インパクトソケット