WALTER TOOLS ジョバードリル 12mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-12 | 9 mm | 左手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥76,967 | |
B | F2481TMS-12 | 9 mm | 左手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥92,193 | |
C | F2482-12 | 11 mm | 右手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 120 mm | 140度 | ¥69,921 | |
D | F2482TMS-12 | 11 mm | 右手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 120 mm | 140度 | ¥84,018 | |
E | A3486TIP-12 | 12 mm | 右手 | ヒント-TiN | 104 mm | K30F | A3486 | 151 mm | 130度 | ¥63,622 | |
F | A3487-12 | 12 mm | 右手 | コーティングされていない | 104 mm | K20F | A3487 | 151 mm | 120度 | ¥33,660 | |
G | A3586TIP-12 | 12 mm | 右手 | ヒント-TiN | 104 mm | K30F | A3586 | 151 mm | 130度 | ¥141,526 | |
H | A3687-12 | 12 mm | 右手 | コーティングされていない | 158 mm | K20F | A3687 | 205 mm | 120度 | ¥45,645 | |
I | A6181TFT-12 | 12 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 55 mm | K30F | A6181 | 118 mm | 150度 | ¥53,907 | |
J | K3281TFT-12 | 14 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 52 mm | K30F | K3281 | 107 mm | 150度 | ¥45,275 | |
K | K3899XPL-M14 | 16 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 65 mm | K30F | K3899 | 115 mm | 140度 | ¥15,146 | |
L | K3299XPL-M14 | 16 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 65 mm | K30F | K3299 | 115 mm | 140度 | ¥14,688 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレイとバケットをペイントする
- 両面テープ
- スリーブベアリング
- スプリンクラーバルブ
- タッピングヘッド
- 空気圧ツール
- 履物および履物アクセサリー
- レンチ
- ペイントと壁紙ツール
- ロータリースイベルと伸縮継手
- APPROVED VENDOR ビニールタープ
- SERVUS 誘電体オーバーブーツ
- MAG-MATE 磁気ジップタイホルダー
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径5-1/4インチ
- PASS AND SEYMOUR 補助接点付きスロープトップ安全スイッチ
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチXNUMXギャングスムーズ開口部
- OETIKER HIP 2000シリーズ、手動取り付けペンチ
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ソケットxソケット
- VESTIL BT シリーズ高耐久ビームトング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機