定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3586TIP-12 ジョバードリル 12mm 130 超硬 | AF8QFC 29FN93

WALTER TOOLS A3586TIP-12 ジョバードリル 12mm 130 超硬

在庫あり
アイテム:AF8QFC モデル:A3586TIP-12相互参照:29FN93

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥141,526 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.472 "
寸法タイプメトリック
終了ヒント-TiN
フルートの長さ104 mm
グレードK30F
リスト番号A3586
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)151 mm
ポイント角度130度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径12 mm
サイズ12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断方向終了フルートの長さグレードリスト番号全体の長さ(Overall Length)ポイント角度価格
WALTER TOOLS A3486TIP-12 ジョバードリル 12mm 130 超硬 | AF8QDN 29FN54 A3486TIP-1212 mm右手ヒント-TiN104 mmK30FA3486151 mm130度¥63,622
WALTER TOOLS A3487-12 ジョバードリル 12mm 120 超硬 | AF8QDX 29FN62 A3487-1212 mm右手コーティングされていない104 mmK20FA3487151 mm120度¥33,660
WALTER TOOLS A3687-12 ジョバードリル 12mm 120 超硬 | AF8QFV 29FP10 A3687-1212 mm右手コーティングされていない158 mmK20FA3687205 mm120度¥45,645
WALTER TOOLS A6181TFT-12 ジョバードリル 12mm 150 超硬 | AF8QJQ 29FR05 A6181TFT-1212 mm右手TFP-TiNAl55 mmK30FA6181118 mm150度¥53,907
WALTER TOOLS K3281TFT-12 ジョバードリル 12mm 150 超硬 | AF8QQU 29FV29 K3281TFT-1214 mm右手TFT-TiNAl52 mmK30FK3281107 mm150度¥45,275
WALTER TOOLS K3299XPL-M14 ジョバードリル 12mm 140 超硬 | AF8QRF 29FV42 K3299XPL-M1416 mm右手XPL-AlCrN65 mmK30FK3299115 mm140度¥14,688
WALTER TOOLS K3899XPL-M14 ジョバードリル 12mm 140 超硬 | AF8QTD 29FV63 K3899XPL-M1416 mm右手XPL-AlCrN65 mmK30FK3899115 mm140度¥15,147

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3586TIP-12 ジョバードリル 12mm 130 超硬
¥141,526 /単価