BUSSMANN ワイヤー端子台 コントロール パネルに単一の接続ポイントを提供し、ワイヤをアースに接続したり、電気スイッチやコンセントを主電源に接続したりするために使用されます。 ネジクランプ接続タイプとスプリングクランプ接続タイプを用意
コントロール パネルに単一の接続ポイントを提供し、ワイヤをアースに接続したり、電気スイッチやコンセントを主電源に接続したりするために使用されます。 ネジクランプ接続タイプとスプリングクランプ接続タイプを用意
バリア端子台
形式 | モデル | 住宅資材 | 色 | 色/仕上げ | 長さ | 製造元シリーズ | 取り付け角度 | 取り付けスタイル | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14002-2A | ¥3,821 | |||||||||
B | 11675-4 | ¥6,820 | |||||||||
C | PLU3-BK | ¥2,203 | |||||||||
D | 14004-8 | ¥7,391 | |||||||||
E | 14002-2 | ¥2,148 | |||||||||
C | PLU11-WH | ¥6,599 | |||||||||
F | 14002-3H | ¥4,811 | |||||||||
B | 11675-6 | ¥9,846 | |||||||||
G | NUSC6-WH | ¥4,471 | |||||||||
H | B385912 | ¥5,915 | |||||||||
I | 14004-10 | ¥8,972 | |||||||||
J | 16281-3 | ¥6,395 | |||||||||
K | JV-CCP | ¥3,114 | |||||||||
I | 14004-5 | ¥4,290 | |||||||||
C | KT4-WH-A | ¥1,387 | |||||||||
H | A104211 | ¥846 | |||||||||
C | Q14002-3 | ¥4,229 | 見積依頼 | ||||||||
L | 14002-4 | ¥4,192 | |||||||||
M | NDNV4-YE | ¥1,632 | |||||||||
N | 14002-3 | ¥2,992 | |||||||||
O | C5237-6A | ¥2,179 | 見積依頼 | ||||||||
P | C7024-04 | ¥14,008 | |||||||||
Q | 14004-6 | ¥5,130 | |||||||||
R | 14004-9 | ¥8,207 | |||||||||
H | 15104-161T1-GA | ¥6,286 |
B4000シリーズ端子台
15188 シリーズ 切断端子台
LP2シリーズ端子台
KUXシリーズ端子台
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | KUX2-BPNU | ¥731 | ||
B | KUX4-W | ¥1,336 | ||
B | KUX6-W | ¥2,043 | ||
C | KUX12-WWCMT | ¥5,185 | ||
D | KUXRL12 | ¥6,579 |
形式 | モデル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | EM256506H | ¥475 | 見積依頼 | |
A | EM256506HL1 | ¥693 | 見積依頼 | |
A | EM256506H-BKL1 | ¥693 | ||
A | EM256508H-BKL1 | ¥921 | ||
A | EM256512HL1 | ¥1,377 |
TB400シリーズ端子台
形式 | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB400-12 | ¥4,845 | ||||
B | TB400-03ST | ¥1,496 | ||||
B | TB400-10 | ¥4,307 |
TB345シリーズ端子台
形式 | モデル | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TB345-12L5 | ¥3,372 | |||
A | TB345-07SP | ¥2,349 | |||
A | TB345-08 | ¥2,104 | |||
B | TB345-06 | ¥1,577 |
TB200シリーズ端子台
形式 | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB200-09SS | ¥1,468 | ||||
A | TB200-10BQC6 | ¥2,312 | ||||
B | TB200-12BS | ¥3,155 | ||||
C | TB200-22 | ¥2,295 | ||||
B | TB200-07SP | ¥1,237 | ||||
B | TB200-05SP | ¥884 | ||||
C | TB200-12QC14 | ¥2,012 | ||||
B | TB200-12SPQC17 | ¥3,209 | ||||
C | TB200-03 | ¥312 | ||||
C | TB200-0400 | ¥418 | ||||
A | TB200-03QC17 | ¥584 | ||||
C | TB200-10SP | ¥1,768 | ||||
B | TB200-02QC4 | ¥390 | ||||
C | TB200-04QC2 | ¥669 | ||||
C | TB200-13SP | ¥2,298 | ||||
D | TB200-06 | ¥625 | ||||
B | TB200-06B | ¥843 | ||||
C | TB200-04BQC2 | ¥816 | ||||
B | TB200-03QC7 | ¥666 | ||||
B | TB200-08SS | ¥1,305 | ||||
B | TB200-04ST | ¥690 |
KU(X)SCシリーズ端子台
Bussmann KU(X)SC シリーズ端子台は、電気回路内のワイヤまたは導体の接続を容易にします。 これらのショート ブロックには、隣接する端子または端子ブロック内の接点を接続するための短絡ストラップがあり、短絡ストラップを端子にしっかりと固定するための 22 本のネジが含まれています。 これらは、6 ~ 12 AWG の範囲のサイズの銅線に対応するように設計されており、単一ユニット内のさまざまな電気回路を絶縁および分離するための最大 XNUMX 個の極が含まれています。 これらの UL 認定および CSA 認定の端子台は、核グレードのノリル (熱可塑性プラスチックの一種) で作られており、優れた絶縁性、機械的強度、耐薬品性を備えています。 また、これらのブロックをネジを使用して表面にしっかりと固定するベース取り付けも可能です。
Bussmann KU(X)SC シリーズ端子台は、電気回路内のワイヤまたは導体の接続を容易にします。 これらのショート ブロックには、隣接する端子または端子ブロック内の接点を接続するための短絡ストラップがあり、短絡ストラップを端子にしっかりと固定するための 22 本のネジが含まれています。 これらは、6 ~ 12 AWG の範囲のサイズの銅線に対応するように設計されており、単一ユニット内のさまざまな電気回路を絶縁および分離するための最大 XNUMX 個の極が含まれています。 これらの UL 認定および CSA 認定の端子台は、核グレードのノリル (熱可塑性プラスチックの一種) で作られており、優れた絶縁性、機械的強度、耐薬品性を備えています。 また、これらのブロックをネジを使用して表面にしっかりと固定するベース取り付けも可能です。
形式 | モデル | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KUSC6-WC | ¥4,178 | |||
B | KUXSC6-00WCPT | ¥4,450 | 見積依頼 | ||
B | KUXSC12-WWCPT | ¥7,928 | |||
B | KUSC8-BPWCPT | ¥5,504 | |||
C | KUXSC4-GE | ¥2,329 | |||
A | KUSC4-W | ¥2,403 | |||
D | KUSC2-WWCPT | ¥2,009 | |||
C | KUXSC4 | ¥2,329 | |||
D | KUSC8-WC | ¥5,028 | |||
B | KUXSC4-BP | ¥2,403 |
TB100シリーズ端子台
形式 | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB100-09SP | ¥1,509 | ||||
A | TB100-10B | ¥1,315 | ||||
A | TB100-18B | ¥2,366 | ||||
A | TB100-1000 | ¥951 | ||||
B | TB100-06SPL1 | ¥1,115 | ||||
B | TB100-09QC17 | ¥1,672 | 見積依頼 | |||
A | TB100-06L1 | ¥680 | ||||
A | TB100-07 | ¥666 | ||||
C | TB100-08B | ¥1,050 | ||||
D | TB100-07L1 | ¥792 | ||||
B | TB100-22 | ¥2,094 | ||||
E | TB100-13 | ¥1,237 | ||||
D | TB100-04L1 | ¥452 | ||||
F | TB100-10 | ¥816 | ||||
G | TB100-02B | ¥261 | ||||
A | TB100-17SP | ¥2,852 | ||||
B | TB100-02L1 | ¥227 | ||||
C | TB100-20 | ¥1,903 | ||||
B | TB100-10SP | ¥1,676 | ||||
C | TB100-36 | ¥3,427 |
KUシリーズ端子台
固定端子台
A4000シリーズ端子台
CP14002シリーズ端子台
形式 | モデル | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CB30220909 | ¥1,550 | ||
A | CB30220307 | ¥353 | 見積依頼 | |
A | CB30120807CA | ¥1,159 | 見積依頼 | |
A | CB30220407 | ¥472 | 見積依頼 | |
A | CB35110807MP | ¥1,295 | ||
A | CB30220207 | ¥234 | ||
A | CB30220507 | ¥588 | ||
A | CB35222007 | ¥2,448 | 見積依頼 | |
A | CB35110607MP | ¥996 | ||
A | CB30110907 | ¥1,264 | ||
A | CB35221009 | ¥1,768 | 見積依頼 | |
A | CB35221209 | ¥2,121 | ||
A | CB30220209 | ¥343 | 見積依頼 | |
A | CB30221107 | ¥1,295 | ||
A | CB30720407 | ¥527 |
CB2シリーズ端子台
Bussmann CB2 シリーズ端子台は、産業用および商業用アプリケーションで安全かつ体系的に電気接続できるように設計された電気コネクタです。 これらの端子台は、配線および配電作業に便利で安全なソリューションを提供します。 これらの CB2 シリーズ端子台は、省スペース設置のためのコンパクトな設計を特徴とし、信頼性の高いワイヤ終端を提供します。 しっかりと耐腐食性を保持するために、亜鉛メッキのフィルスロットネジが付属しています。 これらのブロックには、配線を容易にするネジ式またはスプリング クランプ式コネクタも備わっています。
Bussmann CB2 シリーズ端子台は、産業用および商業用アプリケーションで安全かつ体系的に電気接続できるように設計された電気コネクタです。 これらの端子台は、配線および配電作業に便利で安全なソリューションを提供します。 これらの CB2 シリーズ端子台は、省スペース設置のためのコンパクトな設計を特徴とし、信頼性の高いワイヤ終端を提供します。 しっかりと耐腐食性を保持するために、亜鉛メッキのフィルスロットネジが付属しています。 これらのブロックには、配線を容易にするネジ式またはスプリング クランプ式コネクタも備わっています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CB20120707EBAB | ¥1,397 | |
B | CB20220807EB | ¥1,377 | 見積依頼 |
B | CB20211007EB | ¥1,812 | |
C | CB20220707 | ¥731 | |
A | CB20222007EB | ¥3,444 | 見積依頼 |
A | CB20720607EB | ¥1,115 | 見積依頼 |
B | CB20220609 | ¥951 | 見積依頼 |
B | CB20710207 | ¥234 | |
A | CB20110607 | ¥707 | |
A | CB20110507 | ¥588 | |
B | CB20220809 | ¥1,268 | |
B | CB20221007 | ¥1,043 | |
B | CB20220807 | ¥833 |
ターミナルブロック
形式 | モデル | 電圧 | 定格電流 | 長さ | 幅(Width) | 針金ゲージ | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDB220-3 | ¥11,203 | |||||||||
B | PDB371-3 | ¥24,598 | |||||||||
C | CB10210507EB | - | 見積依頼 | ||||||||
D | NFT3-A01 | ¥1,288 | |||||||||
E | N3-白 | ¥788 | 見積依頼 | ||||||||
D | HH-REC | ¥1,451 | |||||||||
F | NDN11S-WH | ¥1,281 | |||||||||
G | C7021-02N-4 | ¥7,731 | 見積依頼 | ||||||||
H | C7021-02N-M6-4-R | ¥7,888 | 見積依頼 | ||||||||
D | PLU111-WH | ¥9,934 | |||||||||
I | NDN3-WH | ¥1,084 | |||||||||
J | 11725-2 | ¥5,100 | |||||||||
I | NDNLFD1-WH | ¥3,862 | 見積依頼 | ||||||||
I | NDN3-YE | ¥1,166 | |||||||||
D | NDN3-BL | ¥1,166 |
B38シリーズ端子台
詳細はこちら
- 機械加工用品
- エアコンプレッサーアクセサリー
- コンジットとアクセサリー
- ラボの消耗品
- 炭素鋼
- 静水圧テストポンプ
- ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
- テストクリップとプローブ
- アルミロッドストック
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- APPROVED VENDOR プロペラ6インチ回転1.250インチボア
- GORLITZ スラストヘッドノズル
- EATON モールドケースサーキットブレーカーショートレア接続標準チューブ
- 3M 研磨切断ホイール
- IRONCLAD Kong Dexterity スーパーグリップ グローブ
- REGAL NPSI パイプタップ、HSS
- DWYER INSTRUMENTS アナログ圧力計
- ESCHENBACH OPTIK GMBH 拡大鏡測定スケール
- GENERAL ELECTRIC サーキット
- HONEYWELL Wi Fiプログラム可能な低電圧サーモスタット