入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色 | ホワイト |
接続方法 | スクリュードライバーを使用 |
定格電流 | 40A |
取付方法 | ベースマウント |
取り付けスタイル | パネルマウント |
ポジション数 | 3 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 9.91 mm |
カテゴリー別 | 固定端子台 |
電圧 | 600V |
定格電圧 | 600V |
針金ゲージ | 22AWGから8AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 8 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.27 |
プロダクト | モデル | 針金ゲージ | 接続方法 | 定格電流 | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT302-WH | 32AWGから8AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥839 | 見積依頼
| |
EM220508 | 24AWGから12AWG | スプリングケージ | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCBマウント | 5 mm | ¥394 | ||
EM292902-UL | 20AWGから6AWG | スプリングケージ | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCBマウント | 10.16 mm | ¥540 | ||
EM322810 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥431 | ||
GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,502 | ||
EM322814 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥598 | ||
KT3-RE | - | スクリュードライバーを使用 | - | - | - | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,145 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。