BUSSMANN KT302-WH固定端子台、40A、600V、白
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
定格電流 | 40A |
取り付け角度 | 右 |
取り付けスタイル | パネルマウント |
ポジション数 | 2 |
ピッチ | 9.91 mm |
電圧 | 600V |
針金ゲージ | 32AWGから8AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 8 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 32 AWG |
プロダクト | モデル | 針金ゲージ | 接続方法 | 定格電流 | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3-WH | 22AWGから8AWG | スクリュードライバーを使用 | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,064 | ||
EM220508 | 24AWGから12AWG | スプリングケージ | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCBマウント | 5 mm | ¥394 | ||
EM292902-UL | 20AWGから6AWG | スプリングケージ | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCBマウント | 10.16 mm | ¥540 | ||
EM322810 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥431 | ||
GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,502 | ||
EM322814 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥598 | ||
KT3-RE | - | スクリュードライバーを使用 | - | - | - | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,145 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。