入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | Lokホースバーブを押す |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | プッシュオン |
直径内ホース | 3 / 8 " |
インターチェンジタイプ | 産業 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 25 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
メッキ | 亜鉛 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
バルブタイプ | バルブなし |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | ホース接続 | マックス。 フロー | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-251-6HB | 1 / 4 " | ホースバーブ | ホースバーブ | CFM 25 | 管状 | ¥15,561 | |
EZ-371-6HB | 3 / 8 " | ホースバーブ | ホースバーブ | CFM 50 | 管状 | ¥17,335 | |
EZ-371-6MP | 3 / 8 " | NPTF | (M)NPT | CFM 50 | 管状 | ¥15,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。