入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロックタイプ | プッシュ接続 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
メッキ | スチールボディの亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | IL |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | ホース接続 | マックス。 フロー | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H9CP | 1 / 4 " | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | CFM 25 | バルブなし | ¥1,861 | |
EZ-251-6HB | 1 / 4 " | ホースバーブ | ホースバーブ | CFM 25 | 管状 | ¥15,561 | |
EZ-371-6HB | 3 / 8 " | ホースバーブ | ホースバーブ | CFM 50 | 管状 | ¥17,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。