OSG高速度鋼-Eスパイラルポイントタップ、Vコーティング仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1101701408 | 1 21 / 32 " | 11017 | 3 | UNC | 110 mm | 13 | H3 | 0.367 " | ¥9,507 | |
A | 1101701508 | 1 21 / 32 " | 11017 | 3 | UNF | 110 mm | 20 | H3 | 0.367 " | ¥9,449 | |
A | 1101700608 | 1" | 11017 | 3 | UNC | 80 mm | 20 | H3 | 0.255 " | ¥5,206 | |
B | 1713108 | 1" | 301 | 3 | STI | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | ¥7,055 | |
B | 1713008 | 1" | 301 | 3 | STI | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | ¥7,055 | |
A | 1101700708 | 1" | 11017 | 3 | UNF | 80 mm | 28 | H3 | 0.255 " | ¥5,206 | |
A | 1101701008 | 1.25 " | 11017 | 3 | UNC | 100 mm | 16 | H3 | 0.381 " | ¥7,127 | |
B | 1713408 | 1.25 " | 301 | 3 | STI | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | ¥9,917 | |
A | 1101701108 | 1.25 " | 11017 | 3 | UNF | 100 mm | 24 | H3 | 0.381 " | ¥6,923 | |
B | 1713208 | 1.125 " | 301 | 3 | STI | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ¥9,150 | |
B | 1713308 | 1.125 " | 301 | 3 | STI | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ¥9,150 | |
A | 1101700808 | 1.125 " | 11017 | 3 | UNC | 90 mm | 18 | H3 | 0.318 " | ¥6,330 | |
A | 1101701208 | 1.437 " | 11017 | 3 | UNC | 100 mm | 14 | H3 | 0.323 " | ¥8,468 | |
A | 1101701308 | 1.437 " | 11017 | 3 | UNF | 100 mm | 20 | H3 | 0.323 " | ¥8,468 | |
A | 1101700308 | 3 / 4 " | 11017 | 3 | UNC | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | ¥4,811 | |
B | 1712708 | 7 / 8 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ¥6,882 | |
B | 1712608 | 7 / 8 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | ¥6,882 | |
A | 1101700408 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNC | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | ¥4,811 | |
A | 1101700508 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNF | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | ¥4,947 | |
A | 1101700108 | 9 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | ¥4,968 | |
B | 1712408 | 9 / 16 " | 301 | 2 | STI | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ¥12,337 | |
A | 1101700208 | 11 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | ¥4,811 | |
B | 1712908 | 15 / 16 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | ¥6,882 | |
B | 1712808 | 15 / 16 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | ¥6,882 | |
C | 1111700108 | 16 mm | 11117 | 3 | メートル法の粗い | 56 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | ¥6,264 | |
C | 1111700408 | 22 mm | 11117 | 3 | メートル法の粗い | 70 mm | 0.80 mm | D4 | 5.00 mm | ¥6,202 | |
C | 1111700508 | 25 mm | 11117 | 3 | メートル法の粗い | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | ¥6,202 | |
C | 1111701008 | 32 mm | 11117 | 3 | メートル法の粗い | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | ¥9,698 | |
C | 1111701308 | 42 mm | 11117 | 3 | メートル法の粗い | 110 mm | 1.75 mm | D6 | 9.30 mm | ¥11,277 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリールアクセサリー
- 消防ホース
- カウンタ
- NEMA電磁接触器
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ホースとスプリンクラーシステム
- ルータ
- 土壌試験
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- BEL-ART - SCIENCEWARE 低密度ポリエチレンボトル
- BUSSMANN ヒューズブロック、ヒューズタイプ:ミゼット、ヒューズクラス:ミゼット
- 3M エンボスフォイルテープ銅
- MILWAUKEE VALVE 超高純度ボールバルブ
- VULCAN HART キャップ
- JACKSON SAFETY WH40 アドバンテージ溶接ヘルメット フレーム
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-12 Un
- ANVIL ソリッドブラックブルプラグ
- KERN AND SOHN HFAシリーズ コンパクトクレーンスケール
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 1656シリーズ