定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1111700508 スパイラルポイントタッププラグ 6 x 1.00mm V コーティング | AG4CVP 33YA12

OSG 1111700508 スパイラルポイントタッププラグ 6 x 1.00mm V コーティング

在庫あり
アイテム: AG4CVP モデル:1111700508相互参照:33YA12

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,443 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了Vコーティング
リスト番号11117
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)80 mm
ピッチ1.00 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径6.50 mm
サイズM6
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さリスト番号フルートの数ねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
OSG 1101700108スパイラルポイントタッププラグ#4x40Vコーティング| AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "¥5,159
OSG 1101700208スパイラルポイントタッププラグ#6x32Vコーティング| AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "¥4,995
OSG 1101700308スパイラルポイントタッププラグ#8x32Vコーティング| AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "¥4,811
OSG 1101700408スパイラルポイントタッププラグ#10x24Vコーティング| AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "¥4,811
OSG 1101700508スパイラルポイントタッププラグ#10x32Vコーティング| AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "¥5,138
OSG1101700608スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx20Vコーティング| AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80 mm20H30.255 "¥5,408
OSG1101700708スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx28Vコーティング| AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80 mm28H30.255 "¥5,408

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1111700508 スパイラルポイントタッププラグ 6 x 1.00mm V コーティング
¥6,443 /単価