KERN AND SOHN KB-N シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | 天びんの材質 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KB240-3N | 導電性ラッカー入りプラスチック | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | - | - | +/- 0.003g | - | 1mg | ¥82,048 | |
A | KB120-3N | 導電性ラッカー入りプラスチック | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | - | - | +/- 0.003g | - | 1mg | ¥76,185 | |
A | KB360-3N | 導電性ラッカー入りプラスチック | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | - | - | +/- 0.005g | - | 1mg | ¥84,392 | |
A | KB3600-2N | ステンレス鋼 | 169 X 250 X 80ミリメートル | 80 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.05g | 130 x 130 mm | 10mg | ¥84,392 | |
A | KB10000-1N | ステンレス鋼 | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.3g | 150 x 170 mm | 100mg | ¥72,671 | |
A | KB10K0.05N | ステンレス鋼 | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.15g | 150 x 170 mm | 50mg | ¥73,841 | |
A | KB1200-2N | ステンレス鋼 | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 x 130 mm | 30mg | ¥72,671 | |
A | KB2000-2N | ステンレス鋼 | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 x 130 mm | 10mg | ¥79,703 | |
A | KB2400-2N | ステンレス鋼 | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 x 130 mm | 10mg | ¥82,048 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動モータースイッチとスターター
- バスドロップおよびトレイケーブル
- 球形ロッドエンド
- はしごを追跡する
- フォーク
- ブラシローラーとトレイ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 電気ボックス
- 中央機器
- 水質と浄化
- APPROVED VENDOR ドレンプロテクター
- SALSBURY INDUSTRIES 縦型メールボックス
- ANVIL エキセントリックレデューサーカップリング
- SPEARS VALVES PVCリング付きPVCパイプフランジバンストーンスタイル
- CALDWELL 調整可能なリフティングビーム
- SPEEDAIRE バルブステム
- HUMBOLDT 軟化点装置
- ENERPAC ZE2シリーズ電動油圧ポンプ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 23
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDTS一減速減速機