入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 301 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.22 " |
サイズ | #8 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 15 / 16 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101700108 | 9 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | ¥5,159 | |
1101700208 | 11 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | ¥4,995 | |
1101700308 | 3 / 4 " | 11017 | 3 | UNC | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | ¥4,811 | |
1101700408 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNC | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | ¥4,811 | |
1101700508 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNF | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | ¥5,138 | |
1101700608 | 1" | 11017 | 3 | UNC | 80 mm | 20 | H3 | 0.255 " | ¥5,408 | |
1101700708 | 1" | 11017 | 3 | UNF | 80 mm | 28 | H3 | 0.255 " | ¥5,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。