BUSSMANN KT3-RE固定端子台、赤
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
接続方法 | スクリュードライバーを使用 |
取付方法 | ベースマウント |
取り付けスタイル | パネルマウント |
ポジション数 | 3 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 9.91 mm |
カテゴリー別 | 固定端子台 |
プロダクト | モデル | 針金ゲージ | 接続方法 | 定格電流 | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3-WH | 22AWGから8AWG | スクリュードライバーを使用 | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,064 | ||
KT302-WH | 32AWGから8AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥839 | 見積依頼
| |
EM220508 | 24AWGから12AWG | スプリングケージ | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCBマウント | 5 mm | ¥394 | ||
EM292902-UL | 20AWGから6AWG | スプリングケージ | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCBマウント | 10.16 mm | ¥540 | ||
EM322810 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥431 | ||
GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,502 | ||
EM322814 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。