POWERFIRST非絶縁フランジスペード
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C875 | 0.55 " | #6 | 22〜16 AWG | 100 | ¥7,358 | |
A | 24C876 | 0.55 " | #8 | 22〜16 AWG | 100 | ¥7,747 | |
A | 24C877 | 0.55 " | #10 | 22〜16 AWG | 100 | ¥7,747 | |
A | 24C870 | 0.57 " | #6 | 16〜14 AWG | 100 | ¥8,678 | |
A | 24C871 | 0.57 " | #8 | 16〜14 AWG | 100 | ¥8,678 | |
A | 24C872 | 0.57 " | #10 | 16〜14 AWG | 100 | ¥10,571 | |
A | 24C867 | 0.78 " | #8 | 12〜10 AWG | 50 | ¥8,918 | |
A | 24C866 | 0.78 " | #6 | 12〜10 AWG | 50 | ¥8,678 | |
A | 24C868 | 0.78 " | #10 | 12〜10 AWG | 50 | ¥8,999 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー溝ブローチブッシング
- かんな
- プラスチックシートフィルムとフラットストック
- 円すいころ軸受カップ
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- ショップ家具
- 燃焼試験
- ギアモーター
- 潤滑剤
- ピン
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T6、75V
- STARRETT ねじピッチゲージ
- LABELMASTER GHS 腐食ラベル、腐食
- DMC ハンギングストラップ10フィートの長さの亜鉛メッキ鋼
- BUSSMANN GDCシリーズ、5 x 20mm、ガラスおよびセラミックヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2 7/8-8ねじに移動します
- HONEYWELL 交換用ヘッド
- DEWALT 乾式壁用インサートビット
- SMC VALVES ストロークアジャスター
- VESTIL TG-1200 標準オーバーラップ壁取り付けビニール ストリップ ドア