BUSSMANN 固定端子台
形式 | モデル | 針金ゲージ | 接続方法 | 定格電流 | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,100 | |
B | GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,502 | |
C | KT3-RE | - | スクリュードライバーを使用 | - | - | - | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,145 | 見積依頼
|
D | BQQ41-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥404 | 見積依頼
|
E | KDU-V | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥198,961 | |
F | KT3-A01 | - | スクリュードライバーを使用 | - | - | - | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,346 | |
G | EM292902-UL | 20AWGから6AWG | スプリングケージ | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCBマウント | 10.16 mm | ¥540 | |
H | KT3-WH | 22AWGから8AWG | スクリュードライバーを使用 | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥1,064 | |
I | EM220508 | 24AWGから12AWG | スプリングケージ | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCBマウント | 5 mm | ¥394 | |
J | EM322814 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥598 | |
J | EM322810 | 26AWGから12AWG | スプリングケージ | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCBマウント | 5.08 mm | ¥431 | |
F | KT302-WH | 32AWGから8AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | パネルマウント | 9.91 mm | ¥839 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトカーテン
- 屋根裏部屋の排気換気装置
- PAアンプ
- IBCとタンク流出封じ込め
- シンクストレーナー
- ペンチ
- 詳細
- 電気ツール
- 電磁弁とコイル
- 鋳鉄
- WILKINS 逆流修復キットを再確認してください
- YG-1 TOOL COMPANY E5245シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、スズコーティング
- GPIMETERS ハウジングキット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80削減ティー、ソケットxソケットxSRフィプトSSカラー
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水 P429 削減ダブルサニタリー T シャツ、すべてのハブ
- SPEARS VALVES CPVCクランプオンサドル、ソケットエンド、シングルアウトレット、グレー、FKMOリング
- K S PRECISION METALS 銅板
- WEATHERHEAD 男性の肘
- MILLER - WELDCRAFT TIG アクセサリ キット
- FANTECH PBLシリーズグリル