Bussmann Ku6-wwcmt | バリア端子台、60a、600v | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN KU6-WWCMT バリア端子台、60A、600V | BC7YDA

BUSSMANN KU6-WWCMTバリア端子台、60A、600V

在庫あり
アイテム:BC7YDA モデル:KU6-WWCMT

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,022 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ターミナルブロック
コンタクト材料真鍮
定格電流60A
可燃性のUL94 V-1
高さ0.5 "
住宅資材熱可塑性(TP)
長さ5"
Max.最大Operating Temp.動作温度105度C
製造元シリーズKU
取り付け角度ストレート
取り付けスタイルパネル
ポジション数6ポジション
行の数2行
ピッチ0.62in
メッキニッケル
終了タイプスクリュードライバーを使用
電圧600V
幅(Width)2"
針金ゲージ22AWGから6AWG
ワイヤーゲージ最大6 AWG
ワイヤーゲージ最小22 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.1

製品バリエーション

プロダクトモデル住宅資材長さ価格
BUSSMANN KU12 端子台、ゲージ 22AWG - 6AWG、60A、熱可塑性プラスチック、50 パック | BC8LFG KU12熱可塑性プラスチック8.75 "¥3,818
BUSSMANN KURL4-BP バリア端子台、60A、600V | BC9PXM カール4-BP熱可塑性(TP)3.75 "¥2,403
BUSSMANN KU10-WCNU 端子台、ゲージ 22AWG - 6AWG、60A、熱可塑性プラスチック、100 パック | BC9YRR KU10-WCNU熱可塑性プラスチック7.5 "¥4,056
BUSSMANN KUH6C 端子台、ゲージ 22AWG - 6AWG、60A、熱可塑性プラスチック、50 パック | BD3KLB KUH6C熱可塑性プラスチック5"¥5,083
BUSSMANN KU6-PNUV バリア端子台、60A、600V | BD3LRV KU6-PNUV熱可塑性(TP)5"¥7,017
BUSSMANN KU8-00NU 端子台、ゲージ 22AWG - 6AWG、60A、熱可塑性プラスチック、50 パック | BD4YZN KU8-00NU熱可塑性プラスチック6.25 "¥2,703

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN KU6-WWCMTバリア端子台、60A、600V
¥3,022 /単価