BUSSMANN EM256506H端子台、ゲージ26AWG-16AWG、8A、100パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 8A |
取り付け角度 | 水平な |
取り付けスタイル | PCBマウント |
ポジション数 | 6 |
ピッチ | 3.5 mm |
メッキ | 錫 |
電圧 | 300V |
針金ゲージ | 26AWGから16AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 16 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 26 AWG |
モデル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|
EM256512HL1 | SMD / SMT | ¥1,377 | |
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | ¥693 | |
EM256506HL1 | SMD | ¥693 | 見積依頼
|
EM256508H-BKL1 | SMD / SMT | ¥921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。