BUSSMANN EM256512HL1バリア端子台、8A、300V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 8A |
可燃性の | UL94 V-0 |
製造元シリーズ | EM2565 |
取り付け角度 | 水平な |
取付方法 | PCB |
取り付けスタイル | PCBマウント |
ポジション数 | 12ポジション |
梱包 | バルク |
ピッチ | 3.5 mm |
メッキ | 錫 |
カテゴリー別 | プラグ可能な端子台 |
終了タイプ | SMD / SMT |
電圧 | 300V |
定格電圧 | 300V |
針金ゲージ | 26AWGから16AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 16 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 26 AWG |
船の重量(kg) | 21.6 |
モデル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | ¥693 | |
EM256506H | - | ¥476 | 見積依頼
|
EM256506HL1 | SMD | ¥693 | 見積依頼
|
EM256508H-BKL1 | SMD / SMT | ¥921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。