FRIEDRICH CCF06A10 ウィンドウエアコン、6000 BTUH、冷却のみ、115VAC、492W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンドウエアコン |
空気の流れの方向 | 4ウェイ |
アンプ | 4.3A |
エリア(平方フィート) | 150〜250平方フィート |
色 | ホワイト |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 6000BTUH |
除湿率 | 0.9ポンド/時間 |
深さ | 15 5 / 8 " |
寸法 | 13 3 / 8「X 18 5 / 8」 |
義務評価 | 住宅用グレード |
高さ | 13 3 / 8 " |
NEMA構成 | LCDI、5-15P |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却のみ |
電源コードの長さ | 6のフィート |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115V AC |
出力 | 492W |
幅(Width) | 18 5 / 8 " |
ウィンドウの高さ | 26 " |
原産国 | 中国 |
モデル | アイテム価格 | アンプ | エリア(平方フィート) | NEMA構成 | 速度の数 | 動作モード | 電源コードの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF08A10 | ウィンドウエアコン | 5.8A | 300〜350平方フィート | LCDI、5-15P | 3 | 冷却のみ | 6のフィート | 115V AC | ¥168,664 | 見積依頼
|
CCW15B10 | ウィンドウエアコン | 11A | 550〜700平方フィート | LCDI、5-15P | 3 | 冷却のみ | 5フィート6 " | 115V AC | ¥231,780 | 見積依頼
|
CCW18B30 | ウィンドウエアコン | 7.1A | 700〜1000平方フィート | LCDI、5-15P | 3 | 冷却のみ | 4フィート1 " | 208 / 230V AC | - | 見積依頼
|
CCW24B30 | ウィンドウエアコン | 10.2A | 1400〜1500平方フィート | LCDI、6-20P | 3 | 冷却のみ | 4フィート1 " | 208 / 230V AC | - | 見積依頼
|
CEW08B11A | ウィンドウエアコン | 6.3A | 300〜350平方フィート | LCDI、5-15P | 3 | 冷却/加熱 | 4フィート1 " | 115V AC | ¥177,807 | 見積依頼
|
CEW12B33 | ウィンドウエアコン | 5.1A | 450〜550平方フィート | LCDI、6-20P | 3 | 冷却/加熱 | 6のフィート | 208 / 230V AC | ¥284,614 | 見積依頼
|
CEW18B33 | ウィンドウエアコン | 7.8A | 700〜1000平方フィート | LCDI、6-20P | 3 | 冷却/加熱 | 6のフィート | 208 / 230V AC | ¥242,749 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。