BUSSMANN B484304バリア端子台、50A、600V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色/仕上げ | ブラック |
定格電流 | 50A |
可燃性の | UL94 V-0 |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
製造元シリーズ | B4000 |
最小動作温度 | -40度C |
ポジション数 | 4ポジション |
梱包 | バルク |
ピッチ | 14.28 mm |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
番手 | 8-32インチ、10-32インチ |
電圧 | 600V |
針金ゲージ | 16AWGから8AWG |
船の重量(kg) | 451.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。