OZ LIFTING PRODUCTS OBH-500 電動ワイヤーロープホイスト 500ポンド
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電線ロープホイスト |
アンプ | 7 |
ブレーキ | 電気ディスクモーター |
管理 | ペンダント |
コントロールコード | 16のフィート |
住宅の深さ | 7" |
ハウジングの長さ | 13 " |
ハウジングの幅 | 9.5 " |
リフト | 90のフィート |
リフト速度 | 75 フィート毎分 |
負荷容量 | 500ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 26 " |
モーターHP | 1.3 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 24.86 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。