入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色/仕上げ | ブラック |
定格電流 | 90A |
取り付けスタイル | スルーホール |
ポジション数 | 5ポジション |
梱包 | バルク |
ピッチ | 12.7 mm |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
電圧 | 600V |
針金ゲージ | 14AWGから4AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 4 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 14 AWG |
船の重量(kg) | 0.06 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。