入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
定格電流 | 60A |
長さ | 2.37 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度C |
製造元シリーズ | CP14002 |
最小動作温度 | 0度C |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | バリアおよびデッドフロント端子台 |
電圧 | 600V |
定格電圧 | 600V |
船の重量(kg) | 1.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。