入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 30A |
可燃性の | UL94 V-0 |
高さ | 0.41 " |
住宅資材 | 熱可塑性(TP) |
長さ | 8.9 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
製造元シリーズ | TB100 |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 22ポジション |
行の数 | 2行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 0.375in |
メッキ | 錫 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
UPC | 051712500623 |
電圧 | 300V |
幅(Width) | 0.88 " |
針金ゲージ | 22AWGから14AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 14 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.38 |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB100-10 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 4.4 " | ¥816 | ||
TB100-13 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 5.53 " | ¥1,237 | ||
TB100-02B | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 1.4 " | ¥261 | ||
TB100-1000 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルブロック | 4.4 " | ¥952 | ||
TB100-07 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルブロック | 3.28 " | ¥666 | ||
TB100-04L1 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 2.16 " | ¥452 | ||
TB100-06SPL1 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルブロック | 2.9 " | ¥1,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。