入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色 | ブラック |
色/仕上げ | ブラック |
定格電流 | 30A |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
製造元シリーズ | CB3000 |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | 垂直 |
取り付けスタイル | スルーホール |
ポジション数 | 4ポジション |
梱包 | バルク |
ピッチ | 11.1 mm |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | ボードへの配線 |
電圧 | 600V |
定格電圧 | 600V |
針金ゲージ | 22AWGから12AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|
CB30120807CA | - | ¥1,159 | 見積依頼
|
CB35222007 | - | ¥2,448 | 見積依頼
|
CB30220209 | - | ¥343 | 見積依頼
|
CB30220207 | - | ¥234 | |
CB30220909 | - | ¥1,550 | |
CB30220407 | - | ¥472 | 見積依頼
|
CB35221209 | - | ¥2,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。