DAYTON 変圧器冷却ファン、鋳造アルミニウムブレード
形式 | モデル | 最大深さ | エアーフロー | アンペアAC | モーターRPM | モータータイプ | マウント | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F050 | 13-5 / 16」 | CFM 3100 | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥198,910 | |
A | 13F051 | 13-5 / 16」 | CFM 4600 | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥236,238 | |
A | 13F052 | 13-5 / 16」 | CFM 6800 | 3.4/1.7 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥253,510 | |
A | 13F053 | 13-5 / 16」 | CFM 4590 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥196,685 | |
A | 13F054 | 13-5 / 16」 | CFM 5000 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥233,456 | |
A | 13F055 | 13-5 / 16」 | CFM 7000 | 1.4-1.5 / .75 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥250,169 | |
A | 13F056 | 13-5 / 16」 | CFM 3100 | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥188,884 | |
A | 13F057 | 13-5 / 16」 | CFM 4600 | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥224,487 | |
A | 13F058 | 13-5 / 16」 | CFM 6800 | 1.5-1.6/0.8 | 1140 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥240,694 | |
A | 2ATX6 | 13-5 / 16」 | CFM 4590 | 3.0/1.5 | 1725 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥181,636 | |
A | 2ATX7 | 13-5 / 16」 | CFM 6600 | 4.1/2.1 | 1725 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥217,829 | |
A | 2ATX8 | 13-5 / 16」 | CFM 7900 | 4.7/2.4 | 1700 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥229,266 | |
B | 2ATX9 | 15.75 " | CFM 6599 | 4.1/2.1 | 1725 | 永久分割コンデンサ | 管状マウント | 1 | 115/230 | ¥237,334 |
変圧器冷却ファン、鋳造アルミニウムブレード
Dayton 変圧器冷却ファンは、変圧器の周囲に空気の流れを作り出し、発電所や産業空間での動作中に発生する熱を放散することで動作温度を下げます。 過酷な気象条件下でブレードを損傷から保護するためのスチール製ガードが付いたアルミニウムブレードを備えています。 これらのファンは、ほこりや湿気を防ぐ密閉型エアオーバー エンクロージャと、ファンを変圧器に取り付けるためのガード/管状マウントを備えたクラス B 絶縁モーターを備えています。 これらの変圧器ファンは、3100 ~ 7900 CFM の範囲の気流速度からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランドスケープエッジング
- ガス溶接のヒント
- 光電センサーアクセサリー
- コードレス丸鋸
- PIRモーションセンサー
- 履物および履物アクセサリー
- HVAC制御
- フードサービス機器および機器
- 研磨マウントポイント
- コンジットの取り付け
- APPROVED VENDOR 90度アングルストック
- HAM-LET ユニオンティー
- ANVIL 90度肘を減らし、亜鉛メッキ
- DAYTON 前脚、PK 2
- USA SEALING チューブ
- SMC VALVES XNUMXポートバルブ
- VESTIL SSPTシリーズ ステンレスプラットホームトラック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WEG Tefc フットマウント、ジェットポンプモーター、単相