DAYTON 2ATX9変圧器ファン115 / 230v20インチ6599Cfm
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
アイテム価格 | 変圧器冷却ファン |
エアーフロー | CFM 6599 |
アンペアAC | 4.1/2.1 |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
フレーム | 48Yヨークマウント |
高さ | 24 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 15.75 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
マウント | 管状マウント |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 15ft。 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 49.28 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 69.09 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
モデル | 最大深さ | エアーフロー | アンペアAC | モーターRPM | モータータイプ | マウント | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F050 | 13-5 / 16」 | CFM 3100 | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥198,910 | |
13F051 | 13-5 / 16」 | CFM 4600 | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥236,238 | |
13F052 | 13-5 / 16」 | CFM 6800 | 3.4/1.7 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥253,510 | |
13F053 | 13-5 / 16」 | CFM 4590 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥196,685 | |
13F054 | 13-5 / 16」 | CFM 5000 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥233,456 | |
13F055 | 13-5 / 16」 | CFM 7000 | 1.4-1.5 / .75 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥250,169 | |
13F056 | 13-5 / 16」 | CFM 3100 | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥188,884 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。