WATTS フロートおよびサーモスタット スチーム トラップ
形式 | モデル | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STM-F&TTRP-91MG-30 | 1 1 / 2 " | 30のプサイ | 25から30へのpsi | ¥430,174 | 見積依頼
|
A | STM-F&TTRP-111-MG-15 | 2" | 15 PSI | 25から15へのpsi | ¥770,460 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 直角ドリル
- パイプ絶縁
- プロセス温度計温度プローブ
- 複雑な不織布ホイール
- 実験用蛇口
- 販売
- ワッシャー
- 接着剤とセメント
- 銅
- インデックス可能なインサート
- ACROVYN ラブストリップ、アクロビン、長さ 120 インチ
- APOLLO VALVES 70-800シリーズオスxメスNPTブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- JUSTRITE 安全ベンチ缶
- EATON CDP シリーズ コネクタ キット
- DAYTON スリップロール
- HUMBOLDT 土壌浸透計
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、70HCB、エラストマーカップリング
- BOSTON GEAR 800 シリーズ ノンフランジ インライン ヘリカル ギヤ ドライブ
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア