JUSTRITE 安全ベンチ缶
Justrite セーフティベンチ缶は、可燃性液体の取り扱いと廃棄が必要な実験室、工業、または製造現場で使用されます。 これらの缶は、さまざまなプロセス中に少量の可燃性液体を一時的に保管および分配するための安全かつ便利な方法を提供します。
形式 | モデル | 容量 | 色 | 高さ | 外径 | ダッシャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09400 | 0.45ガロン。 | レッド | 10.5 " | 7" | - | ¥57,536 | |
B | 10375 | 1ガロン。 | レッド | 4.5 " | 9.375 " | - | ¥22,928 | |
B | 10370 | 1ガロン。 | レッド | 4.5 " | 9.375 " | - | ¥24,660 | |
C | 10385 | 1ガロン。 | イエロー | 4.5 " | 9.375 " | - | ¥26,409 | |
D | 10171 | 1 qt | イエロー | 5.5 " | 4.875 " | - | ¥22,769 | |
B | 10175 | 1 qt | レッド | 5.5 " | 4.875 " | - | ¥20,240 | |
E | 10578 | 2ガロン。 | イエロー | 5.875 " | 11.5 " | - | ¥29,561 | |
F | 10575 | 2ガロン。 | レッド | 5.875 " | 11.5 " | - | ¥37,867 | |
G | 10291 | 2 qt | イエロー | 3.25 " | 9.375 " | - | ¥25,119 | |
B | 10295 | 2 qt | レッド | 3.25 " | 9.375 " | - | ¥22,299 | |
F | 10775 | 3ガロン。 | レッド | 6" | 13.5 " | - | ¥41,176 |
動作メカニズム
- 缶をバネ式の穴あきダッシャー プレート上に置きます。
- ダッシャー プレートを押し下げて内容物を撹拌します。
- 圧力を解放購入に進む、ダッシャーが排出位置に戻ります。
特徴
- 火災のフラッシュバックのリスクを軽減する効果的なフレームアレスタ用のメッキスチールダッシャーが付属しています。
- これらのベンチ缶には、蒸発損失を最小限に抑えるためのヒンジ付きカバーが付いています。
- 手の怪我の可能性を軽減するために保護されたリムが装備されています。
- これらの缶は、構造剛性を高めるために頑丈な 24 ゲージ鋼構造を採用しています。
- 露出した表面の腐食を防ぐために、丈夫なパウダーコート仕上げが施されています。
よくある質問
これらの安全ベンチ缶の洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 洗浄する前に、ベンチ缶が空で、可燃性の液体や残留物がないことを確認してください。
- 該当する場合は、メーカーの指示に従って、取り外し可能な部品を慎重に分解してください。
- 刺激の強い化学薬品や溶剤を避け、ベンチ缶の材質に基づいて適切な洗浄剤を選択してください。
- 洗浄液を付けた柔らかい布またはスポンジを使用して、ベンチ缶の外面を拭きます。
- 穴の開いたダッシャー プレートに注意しながら、洗浄液を内装表面に塗布し、汚れをこすり落とします。
- すべてのコンポーネントをきれいな水ですすぎ、洗浄残留物を取り除き、完全に自然乾燥させます。
- ベンチ缶を再組み立てし、すべての部品がしっかりとフィットしていることを確認し、損傷や摩耗の兆候がないか検査します。
Justrite セーフティベンチ缶を使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- すべての製造元の指示とガイドラインに従ってください。
- 適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- ベンチ缶が適切に接地されていることを確認してください。
- 缶を裸火や熱源から遠ざけてください。
- 缶への過剰充填を避け、適切な液面レベルを維持してください。
- 缶に損傷や摩耗の兆候がないか定期的に検査してください。
- 可燃性液体は承認された容器に保管してください。
- 缶は換気の良い場所に保管してください。
- 缶を不適合物質の保管には使用しないでください。
静電気の蓄積を防ぐために、ベンチ缶を適切にアースするにはどうすればよいですか?
- 作業台が接地された金属作業台や導電性の床などの導電性の表面に置かれていることを確認してください。
- 静的接地の目的で特別に設計された接地線またはケーブルを使用してください。 指定された接地点に到達するのに十分な長さである必要があります。
- 接地線の一端をベンチ缶の接地点に接続します。 これは通常、缶に設けられた金属製のラグまたは端子です。
- アース線のもう一方の端を信頼できるアースに接続します。 これは、電気接地システムまたは地面に設置された専用の接地棒です。
- 接地接続がしっかりしていて、腐食や損傷がないことを確認してください。
- 接地線と接続部に摩耗や劣化の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて交換してください。
ジャストライトベンチ缶は安全規制や規格に適合していますか?
はい、Justrite ベンチ缶は、関連する安全規制および基準に準拠するように設計および製造されています。 通常、同社のベンチ缶は、OSHA (労働安全衛生局) や NFPA (全米防火協会) などの規制機関によって設定された要件を満たすか、それを超えるように設計およびテストされています。 Justrite が提供する特定の製品ドキュメントと認証を確認して、お住まいの地域で適用される安全規制および基準に確実に準拠していることを確認することが重要です。