JUSTRITE 10578 ベンチ缶、穴あきダッシャープレート付き、バスケットなし、2 ガロン、イエロー
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
アイテム価格 | ベンチ缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | イエロー |
カバータイプ | ヒンジ結合 |
泥よけ | フラッシュ防止メッキ |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 5.875 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.5 " |
製品データシート | justrite-10578.pdf |
リムタイプ | 保護されました |
UPC | 697841041349 |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。