入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーストック |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 12 " |
長さ公差 | -0.005mm |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B80 |
サイズ | 16 X 16mm |
抗張力 | 35,000のプサイ |
厚さの許容 | + 0.11mm |
タイプ | 特大の |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7222200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。