TEMPCO セラミック赤外線ヒーターエレメント
セラミック赤外線ヒーターとしても知られる Tempco セラミック E-Mitters は、幅広い産業および商業用途で効率的かつ効果的な加熱を提供します。 これらのヒーターは、セラミック プレートを使用して赤外線放射を生成し、それを加熱対象の材料または表面に向けます。 それらは、航空宇宙、自動車、製造、印刷、ガラス製造で使用されています...リングおよびプラスチック加工産業。続きを见る
形式 | モデル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CRB10006 | 250W | ¥5,688 | |
A | CRB10008 | 250W | ¥10,291 | |
A | CRB10014 | 400W | ¥5,688 | |
A | CRB10016 | 400W | ¥10,291 | |
A | CRB10023 | 650W | ¥5,688 | |
A | CRB10025 | 650W | ¥10,291 | |
A | CRB10031 | 1000W | ¥5,688 | |
A | CRB10033 | 1000W | ¥10,291 |
特徴
- これらの E-Mitter は、過熱を防ぐために 3.50 インチのセラミック ビーズ絶縁リードを備えています。
- これらのヒーター エレメントは、取り付け用のワンピース スプリング クリップを提供し、保持力を高めます。
- 既存のシステムにドロップするためのユニバーサル マウントが特徴です。
- これらのセラミック発熱体には、E-mitter のオン/オフを示すオプションの色変化材料があります。
- 振動や悪天候を防ぎます。
よくある質問
これらの電子ミッターのおおよその動作寿命はどれくらいですか?
連続運転時間10000時間以上(通常時)。
Tempco 電気赤外線ヒーターの赤外線放射波長範囲は?
2.5 から 6 マイクロメートル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトラップと排水管
- 溶接ガンアダプター
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 住宅用台座ファン
- ワイヤークロスの品揃え
- 機械加工用品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ラボろ過
- 水の安全性
- ネイルズ
- GROTE ユーティリティトレーラーライトスクエア
- FAZTEK コーナーコネクタシリーズ13
- ADVANCE TABCO ドロップインバーハンドシンク
- THOMAS & BETTS 順応性のある拡張機能
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS製造フィッティングカップリング、ガスケットxスピゴット
- JUSTRITE 白い液体廃棄缶
- EDELMANN ブレーキラインコイル
- TB WOODS TL ティムプーリー
- NIBCO ワイズ
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、225 ~ 400 V 範囲