DAYTON 2ATX6変圧器ファン115 / 230v16インチ4590Cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変圧器冷却ファン |
エアーフロー | CFM 4590 |
アンペアAC | 3.0/1.5 |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
ディメンションA | 19 " |
フレーム | 48YZ |
高さ | 19 " |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 13-5 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
マウント | ガードマウント |
マウンティングアイOC | 11-3 / 4」 |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 15ft。 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 19.28 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
モデル | 最大深さ | エアーフロー | アンペアAC | モーターRPM | モータータイプ | マウント | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F050 | 13-5 / 16」 | CFM 3100 | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥198,910 | |
13F051 | 13-5 / 16」 | CFM 4600 | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥236,238 | |
13F052 | 13-5 / 16」 | CFM 6800 | 3.4/1.7 | 1140 | 永久分割コンデンサ | ガードマウント | 1 | 115/230 | ¥253,510 | |
13F053 | 13-5 / 16」 | CFM 4590 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥196,685 | |
13F054 | 13-5 / 16」 | CFM 5000 | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥233,456 | |
13F055 | 13-5 / 16」 | CFM 7000 | 1.4-1.5 / .75 | 1725 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥250,169 | |
13F056 | 13-5 / 16」 | CFM 3100 | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3フェーズ | ガードマウント | 3 | 208-230/460 | ¥188,884 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。