入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルストリップ |
定格電流 | 30A |
高さ | 0.56 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 4.69 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
ポジション数 | 9 |
行の数 | 2 |
ピッチ | 0.437in |
メッキ | 錫 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
電圧 | 300V |
幅(Width) | 1.12 " |
針金ゲージ | 22AWGから12AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.81 |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB200-03QC7 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 2.07 " | ¥666 | ||
TB200-12BS | 熱可塑性プラスチック | ターミナルストリップ | 6" | ¥3,155 | ||
TB200-12QC14 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルストリップ | 6" | ¥2,012 | ||
TB200-03 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 2.07 " | ¥312 | ||
TB200-08SS | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 4.25 " | ¥1,305 | ||
TB200-06 | 熱可塑性(TP) | ターミナルブロック | 3.38 " | ¥625 | ||
TB200-22 | 熱可塑性プラスチック | ターミナルブロック | 10.37 " | ¥2,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。