入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 45A |
高さ | 0.81 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 4.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
ポジション数 | 7 |
行の数 | 2 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 0.56in |
メッキ | 錫 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
電圧 | 600V |
幅(Width) | 1.33 " |
針金ゲージ | 22AWGから8AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 8 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.06 |
モデル | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TB345-12L5 | 熱可塑性プラスチック | 7.75 " | ¥3,372 | |
TB345-08 | 熱可塑性(TP) | 5.5 " | ¥2,104 | |
TB345-06 | 熱可塑性(TP) | 4.37 " | ¥1,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。