入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 60A |
高さ | 1.25 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 8.75 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
取り付け角度 | ストレート |
ポジション数 | 12 |
行の数 | 2 |
ピッチ | 0.62in |
メッキ | ニッケル |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
電圧 | 600V |
幅(Width) | 2" |
針金ゲージ | 22AWGから6AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 6 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KUX6-W | 5" | ¥2,043 | ||
KUX12-WWCMT | 8.75 " | ¥5,185 | ||
KUX4-W | 3.75 " | ¥1,336 | ||
KUX2-BPNU | 2.5 " | ¥731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。