BUSSMANN CB30221107バリア端子台、30A、600V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色 | ブラック |
色/仕上げ | ブラック |
定格電流 | 30A |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
製造元シリーズ | CB3000 |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | 垂直 |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 21ポジション |
梱包 | バルク |
ピッチ | 11.1 mm |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | ボードへの配線 |
電圧 | 600V |
定格電圧 | 600V |
針金ゲージ | 22AWGから12AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 451.35 |
モデル | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|
CB30720407 | スルーホール | ¥527 | |
CB30120807CA | - | ¥1,159 | 見積依頼
|
CB35222007 | - | ¥2,448 | 見積依頼
|
CB30220209 | - | ¥343 | 見積依頼
|
CB30220207 | - | ¥234 | |
CB30220909 | - | ¥1,550 | |
CB30220407 | - | ¥472 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。