MADISON 液体レベルスイッチ ポイントレベルのフロート スイッチは、アラームやオン / オフ スイッチを外部から制御するためのリード スイッチ技術と、複数のドラムで XNUMX つのセンサーだけを使用するためのフィールド調整可能なステム長 (一部のモデルのみ) を特徴としています。 クローズオンライズ構成とオープンオンライズ構成で利用可能
ポイントレベルのフロート スイッチは、アラームやオン / オフ スイッチを外部から制御するためのリード スイッチ技術と、複数のドラムで XNUMX つのセンサーだけを使用するためのフィールド調整可能なステム長 (一部のモデルのみ) を特徴としています。 クローズオンライズ構成とオープンオンライズ構成で利用可能
液体レベル スイッチは、タンク、リザーバー、パイプライン内の液体のレベルを検出および制御し、望ましい液体レベルを監視および維持するために使用されます。彼らは次の原則に基づいて動作します。...続きを読む
オープンオンライズ超低レベル液体スイッチ
形式 | モデル | ボディ材質 | 電気的接続 | フロート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4400-ULL-NC | ¥16,770 | |||||
B | M8020-ULL-NC | ¥12,291 | |||||
C | M9000-ULL-NC | ¥12,567 | |||||
D | M8000-ULL-NC | ¥11,413 |
選択可能なドラム液レベルスイッチ
オープンオンライズドラム液面スイッチ
上昇液レベルスイッチを閉じる
形式 | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-3NO | ¥24,567 | |||||||||
A | M3827-2NO | ¥25,508 | |||||||||
B | M8000-いいえ | ¥3,523 | |||||||||
C | M3326-いいえ | ¥5,314 | |||||||||
D | M3326-NPT-いいえ | ¥7,830 |
クローズオンライズ超低レベル液体スイッチ
形式 | モデル | ボディ材質 | 電気的接続 | フロート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8020-ULL-NO | ¥12,335 | |||||
B | M4400-ULL-NO | ¥14,590 | |||||
B | M4400-PBT-ULL-NO | ¥11,288 | |||||
C | M4500-ULL-NO | ¥15,125 | |||||
D | M9000-ULL-NO | ¥14,590 | |||||
E | M7000-PBT-ULL-NO | ¥10,824 | |||||
E | M7000-ULL-NO | ¥14,658 | |||||
F | M8000-ULL-NO | ¥11,075 |
オープンオンライズマルチレベル液面スイッチ
クローズオンライズドラム液面スイッチ
プラスチック製シングルポイント液面スイッチ
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | コンジットサイズ | 取り付け | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9000 | ¥5,794 | |||||||||
B | M7790 | ¥4,643 | |||||||||
C | M8000B | ¥7,662 | |||||||||
D | M8700-C | ¥3,467 | |||||||||
E | M9705 | ¥16,768 | |||||||||
F | M9700 | ¥6,253 | |||||||||
G | M7750 | ¥4,298 | |||||||||
H | M7740 | ¥4,683 | |||||||||
I | M7725 | ¥4,466 | |||||||||
J | M5970 | ¥21,307 | |||||||||
K | M8700 | ¥2,989 | |||||||||
L | M8000 | ¥2,870 | |||||||||
M | M8750 | ¥2,885 | |||||||||
N | M8705 | ¥7,594 | |||||||||
O | MSB8800 | ¥24,556 | |||||||||
P | M4010 | ¥10,308 | |||||||||
Q | M8800 | ¥15,980 | |||||||||
R | M7700 | ¥3,485 | |||||||||
S | M8710 | ¥8,678 | |||||||||
T | M8790 | ¥3,240 | |||||||||
U | M4300 | ¥12,679 | |||||||||
V | M7000 | ¥3,691 | |||||||||
W | M5917 | ¥17,278 | |||||||||
X | M5910 | ¥30,374 | |||||||||
Y | M5900 | ¥36,550 |
ステンレス鋼シングルポイント液面スイッチ
調整可能な水準器スイッチ
形式 | モデル | 茎の長さ | ボディ材質 | フロート径 | ステム素材 | 幅(Width) | フロート素材 | 高さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M5602-7808-1 | ¥65,441 | |||||||||
B | M4302-7807-1 | ¥28,319 | |||||||||
C | M5602-7808-6 | ¥73,559 | 見積依頼 | ||||||||
D | M4302-7807-6 | ¥31,141 | 見積依頼 |
選択可能なマルチレベル液面スイッチ
選択可能な液面スイッチ
上昇時に開く液面スイッチ
シングルポイントレベルスイッチ、フロート径 3.5 インチ、100 ワット、SPST、240V AC、0.40A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-13331 | CM7MYT | ¥75,310 | 詳細を参照してください。 |
シングルポイントレベルスイッチ、フロート径 1.5 インチ、60 ワット、SPST、240V AC、0.40A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M8600 | CM7MZA | ¥10,880 | 詳細を参照してください。 |
シングルポイントレベルスイッチ、小型、フロート径1インチ、30ワット、SPST、120V AC、0.28A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M4500 | CM7MYP | ¥8,330 | 詳細を参照してください。 |
サイドマウントレベルスイッチ、1/4 インチスペード端子、1/2 インチ NPT マウント、30 ワット、SPST、100 PSI
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M8725 | CM7MZB | ¥5,950 | 詳細を参照してください。 |
シングルポイントレベルスイッチ、フロート径 1.25 インチ、60 ワット、SPST、240V AC、0.40A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M7800 | CM7MYY | ¥7,140 | 詳細を参照してください。 |
シングルポイントレベルスイッチ、フロート径 2.05 インチ、100 ワット、SPST、240V AC、0.40A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5601-HP | CM7MYR | ¥16,490 | 詳細を参照してください。 |
シングルポイントレベルスイッチ、フロート径 1.13 インチ、60 ワット、SPST、240V AC、0.40A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M9250 | CM7MZE | ¥30,600 | 詳細を参照してください。 |
シングルポイントレベルスイッチ、フロート径 0.75 インチ、30 ワット、SPST、240V AC、0.40A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M8000-75 | CM7MYZ | ¥6,120 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
フロートレベルセンサーの目的は何ですか?
これらの連続レベル センサーは、液体レベルの変化に応じて上下する磁気フロートを備えています。 フロートの動きによって磁場が発生し、密閉されたリード スイッチ (液体センサーのステムにある) を作動させ、スイッチの開閉をトリガーします。
サイド マウント レベル スイッチは何に使用されますか?
サイド マウント レベル スイッチは 180 度回転し、タンク内の液体の上昇または下降を監視できます。 これらのカプセル化され、磁気的に結合されたドライ リード ユニットは、モーター スターター、ソレノイド、コントラクター、およびリレーを制御するために、5 万回を超えるスイッチング サイクルを提供できます。
マディソンレベルスイッチにおけるポリプロピレンの利点は何ですか?
ポリプロピレンは、フローティング スイッチを製造するために成形または押し出される合成樹脂の一種で、靭性、柔軟性、および耐熱性を提供します。
詳細はこちら
- ハンドツールキット
- 水の安全性
- 非電気的特性のテスト
- エルゴノミクス
- 塗装ブースとアクセサリー
- 光学液体センサー
- ガス溶接ホースリール
- IDカードプリンターアクセサリー
- シーリングファンガード
- CADDY INDUSTRIAL SALES ライザークランプ
- ABILITY ONE リニア低密度ポリエチレン齧歯動物忌避ゴミ袋フラットパック
- REESE 受信機アダプター
- GRAINGER はんだ付けチップ、ドライバー
- VULCAN HART ドレンアセンブリ
- RUB VALVES S.84 EN331スプリングリターンシリーズ、ボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC ラボ用ボールバルブ、バルブのみソケットエンド、EPDM
- MASTER LOCK 汎用キー操作の高セキュリティ内蔵ロック
- WEG Tefc フットマウント、鋳鉄ブレーキモーター三相
- KIPP ローブ型ハンドノブ